Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Binnendraad links DPHSL 22

  • ERIKS:12980730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,45/ stukexcl. btw

€ 65,88incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPHSL
Binnendiameter
22 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
15 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
25.8 mm
d2
54 mm
d3
30 mm
d4
38 mm
dk
38.1 mm
G
M 22x1.5 mm
h1
84 mm
I1
37 mm
I2
111 mm
I3
37 mm
I4
111 mm
I7
27 mm
W
32 mm