€ 42,57/ stukexcl. btw
€ 51,51incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DPHSL |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 14 ° |
B | 25 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24.3 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 27.5 mm |
d4 | 34 mm |
dk | 34.93 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h1 | 77 mm |
I1 | 33 mm |
I2 | 102 mm |
I3 | 33 mm |
I4 | 102 mm |
I7 | 25 mm |
W | 30 mm |