€ 34,24/ stukexcl. btw
€ 41,43incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DPHSL |
Binnendiameter | 18 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 15 ° |
B | 23 mm |
C1 | 16.5 mm |
d | 18 mm |
d1 | 21.8 mm |
d2 | 44 mm |
d3 | 25 mm |
d4 | 31 mm |
dk | 31.75 mm |
G | M 18x1.5 mm |
h1 | 71 mm |
I1 | 32 mm |
I2 | 93 mm |
I3 | 32 mm |
I4 | 93 mm |
I7 | 22 mm |
W | 27 mm |