€ 17,99/ stukexcl. btw
€ 21,77incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DPHSL |
Binnendiameter | 12 mm |
Draadmaat | M 12 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 13 ° |
B | 16 mm |
C1 | 12 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15.4 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 17.5 mm |
d4 | 22 mm |
dk | 22.23 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 50 mm |
I1 | 22 mm |
I2 | 65 mm |
I3 | 22 mm |
I4 | 65 mm |
I7 | 15 mm |
W | 19 mm |