Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Binnendraad links DPHSL 08

  • ERIKS:12980723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,04/ stukexcl. btw

€ 15,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DPHSL
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
14 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.3 mm
d2
22 mm
d3
12.5 mm
d4
16 mm
dk
15.88 mm
G
M 8 mm
h1
36 mm
I1
16 mm
I2
47 mm
I3
16 mm
I4
47 mm
I7
11 mm
W
14 mm