€ 11,22/ stukexcl. btw
€ 13,58incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DPHSL |
Binnendiameter | 5 mm |
Draadmaat | M 5 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/messing |
a | 13 ° |
B | 8 mm |
C1 | 6 mm |
d | 5 mm |
d1 | 7.7 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 8.5 mm |
d4 | 11 mm |
dk | 11.1 mm |
G | M 5 mm |
h1 | 27 mm |
I1 | 10 mm |
I2 | 35 mm |
I3 | 10 mm |
I4 | 35 mm |
I7 | 8 mm |
W | 9 mm |