Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Staal/messing Binnendraad links BEFN 14-20-502

  • ERIKS:12980118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,69/ stukexcl. btw

€ 81,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEFN L
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/messing
a
15 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
16.8 mm
d2
36 mm
d3
20 mm
d4
25 mm
dk
25.4 mm
G
M 14 mm
h1
57 mm
I3
25 mm
I4
75 mm
I5
8 mm
I7
20 mm
W
22 mm