Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Roestvaststaal RVS/brons Buitendraad rechts BEMN 30-80-501

  • ERIKS:12980238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 392,47/ stukexcl. btw

€ 474,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEMN NIRO
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/brons
a
15 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.8 mm
d2
70 mm
dk
50.8 mm
G
M 30x2 mm
h
110 mm
I1
66 mm
I2
145 mm
I7
35 mm