€ 282,75/ stukexcl. btw
€ 342,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEMN NIRO |
Binnendiameter | 22 mm |
Draadmaat | M 22x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/brons |
a | 15 ° |
B | 28 mm |
C1 | 20 mm |
d | 22 mm |
d1 | 25.8 mm |
d2 | 54 mm |
dk | 38.1 mm |
G | M 22x1.5 mm |
h | 84 mm |
I1 | 51 mm |
I2 | 111 mm |
I7 | 26 mm |