Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Roestvaststaal RVS/brons Buitendraad rechts BEMN 16-80-501

  • ERIKS:12980208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 125,67/ stukexcl. btw

€ 152,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEMN NIRO
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/brons
a
15 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19.3 mm
d2
42 mm
dk
28.57 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm