Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Roestvaststaal RVS/brons Buitendraad rechts BEMN 10-80-501

  • ERIKS:12980190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 62,95/ stukexcl. btw

€ 76,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEMN NIRO
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/brons
a
13 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12.9 mm
d2
28 mm
dk
19.05 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm