€ 290,37/ stukexcl. btw
€ 351,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BEMN L NIRO |
Binnendiameter | 25 mm |
Draadmaat | M 24x2 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Roestvaststaal RVS/brons |
a | 15 ° |
B | 31 mm |
C1 | 22 mm |
d | 25 mm |
d1 | 29.5 mm |
d2 | 60 mm |
dk | 42.85 mm |
G | M 24x2 mm |
h | 94 mm |
I1 | 57 mm |
I2 | 124 mm |
I7 | 30 mm |