Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Roestvaststaal RVS/brons Buitendraad links BEMN 12-80-502

  • ERIKS:12980197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,43/ stukexcl. btw

€ 94,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEMN L NIRO
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/brons
a
13 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
15.4 mm
d2
32 mm
dk
22.22 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
19 mm