Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Roestvaststaal RVS/brons Buitendraad links BEMN 05-80-502

  • ERIKS:12980174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,48/ stukexcl. btw

€ 64,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BEMN L NIRO
Binnendiameter
5 mm
Draadmaat
M 5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Roestvaststaal RVS/brons
a
13 °
B
8 mm
C1
6 mm
d
5 mm
d1
7.7 mm
d2
18 mm
dk
11.11 mm
G
M 5 mm
h
33 mm
I1
20 mm
I2
42 mm
I7
9 mm