Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad rechts PM 20-00-501

  • ERIKS:12981132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 287,10/ stukexcl. btw

€ 347,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PM
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
5.5 °
B
24 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
56 mm
d3
30 mm
G
M 24x1.5 mm
h
117 mm
I1
68.5 mm
I3
145 mm
I4
41 mm