€ 161,57/ stukexcl. btw
€ 195,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PM |
Binnendiameter | 12 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 7.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 14 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 21 mm |
G | M 16x1.5 mm |
h | 65.5 mm |
I1 | 29 mm |
I3 | 85.5 mm |
I4 | 31 mm |