€ 157,87/ stukexcl. btw
€ 191,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PM |
Binnendiameter | 10 mm |
Draadmaat | M 14x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 9.5 ° |
B | 20 mm |
C1 | 14 mm |
d | 10 mm |
d1 | 13.5 mm |
d2 | 36 mm |
d3 | 19 mm |
G | M 14x1.5 mm |
h | 82 mm |
I1 | 49.5 mm |
I3 | 100 mm |
I4 | 28 mm |