€ 121,97/ stukexcl. btw
€ 147,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PM |
Binnendiameter | 6 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 10.5 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10 mm |
d | 6 mm |
d1 | 8.5 mm |
d2 | 24 mm |
d3 | 14 mm |
G | M 10x1 mm |
h | 40.5 mm |
I1 | 19 mm |
I3 | 52.5 mm |
I4 | 17 mm |