Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad rechts PM 06-00-501

  • ERIKS:12981120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,97/ stukexcl. btw

€ 147,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PM
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 10x1
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
10.5 °
B
14 mm
C1
10 mm
d
6 mm
d1
8.5 mm
d2
24 mm
d3
14 mm
G
M 10x1 mm
h
64 mm
I1
42.5 mm
I3
76 mm
I4
17 mm