€ 215,29/ stukexcl. btw
€ 260,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BRM |
Binnendiameter | 22 mm |
Draadmaat | M 22x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 8 ° |
B | 28 mm |
C1 | 20 mm |
d | 22 mm |
d1 | 26 mm |
d2 | 54 mm |
dk | 20 mm |
G | M 22x1.5 mm |
h | 84 mm |
I1 | 51 mm |
I2 | 111 mm |
I7 | 26 mm |