Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad rechts BRM 14-00-501

  • ERIKS:12216688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 129,89/ stukexcl. btw

€ 157,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM
Binnendiameter
14 mm
Draadmaat
M 14
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
6 °
B
19 mm
C1
13.5 mm
d
14 mm
d1
17 mm
d2
36 mm
dk
13.5 mm
G
M 14 mm
h
60 mm
I1
36 mm
I2
78 mm
I7
20 mm