Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad rechts BRM 12-00-501

  • ERIKS:12966207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,97/ stukexcl. btw

€ 139,11incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7.5 °
B
16 mm
d
12 mm
d1
14.5 mm
d2
32 mm
dk
12 mm
G
M 12 mm
h
54 mm
I1
33 mm
I2
70 mm
I7
19 mm