Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad rechts BRM 10-00-501

  • ERIKS:23198631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,74/ stukexcl. btw

€ 119,48incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 10
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8 °
B
14 mm
C1
10.5 mm
d
10 mm
d1
12 mm
d2
28 mm
dk
10.5 mm
G
M10 mm
h
48 mm
I1
29 mm
I2
62 mm
I7
15 mm