€ 262,15/ stukexcl. btw
€ 317,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BRM NIRO |
Binnendiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 8.5 ° |
B | 12 mm |
C1 | 9 mm |
d | 8 mm |
d1 | 10.5 mm |
d2 | 24 mm |
G | M 8 mm |
h | 42 mm |
I1 | 25 mm |
I2 | 25 mm |
I3 | 54 mm |
I7 | 15 mm |