€ 287,10/ stukexcl. btw
€ 347,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PM L |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 5.5 ° |
B | 24 mm |
C1 | 18 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 56 mm |
d3 | 30 mm |
G | M 24x1.5 mm |
h | 117 mm |
I1 | 68.5 mm |
I3 | 145 mm |
I4 | 41 mm |