Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links PM 17-01-502

  • ERIKS:12981256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,29/ stukexcl. btw

€ 260,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PM L
Binnendiameter
17 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7 °
B
22 mm
C1
16 mm
d
17 mm
d1
21 mm
d2
48 mm
d3
26 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78.5 mm
I1
36 mm
I3
102.5 mm
I4
36 mm