€ 215,29/ stukexcl. btw
€ 260,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PM L |
Binnendiameter | 17 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 7 ° |
B | 22 mm |
C1 | 16 mm |
d | 17 mm |
d1 | 21 mm |
d2 | 48 mm |
d3 | 26 mm |
G | M 20x1.5 mm |
h | 105 mm |
I1 | 62.5 mm |
I3 | 129 mm |
I4 | 36 mm |