Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links PM 15-01-502

  • ERIKS:12981254
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PM L
Binnendiameter
15 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
6.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
15 mm
d1
18.5 mm
d2
42 mm
d3
26 mm
G
M 20x1.5 mm
h
73.5 mm
I1
36 mm
I3
94.5 mm
I4
30 mm