Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links PM 12-01-502

  • ERIKS:12981252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 161,57/ stukexcl. btw

€ 195,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PM L
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
12 mm
d1
15 mm
d2
40 mm
d3
21 mm
G
M 16x1.5 mm
h
65.5 mm
I1
29 mm
I3
85.5 mm
I4
31 mm