Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links PM 10-00-502

  • ERIKS:12981125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 157,87/ stukexcl. btw

€ 191,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PM L
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 14x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
9.5 °
B
20 mm
C1
14 mm
d
10 mm
d1
13.5 mm
d2
36 mm
d3
19 mm
G
M 14x1.5 mm
h
82 mm
I1
49.5 mm
I3
100 mm
I4
28 mm