€ 147,18/ stukexcl. btw
€ 178,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PM L |
Binnendiameter | 8 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Type schroefdraad | Buitendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 8.5 ° |
B | 15 mm |
C1 | 10 mm |
d | 8 mm |
d1 | 11 mm |
d2 | 30 mm |
d3 | 17 mm |
G | M 12x1.5 mm |
h | 48.5 mm |
I1 | 23 mm |
I3 | 63.5 mm |
I4 | 20 mm |