Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links PM 08-00-502

  • ERIKS:12981123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,18/ stukexcl. btw

€ 178,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PM L
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8.5 °
B
15 mm
C1
10 mm
d
8 mm
d1
11 mm
d2
30 mm
d3
17 mm
G
M 12x1.5 mm
h
72 mm
I1
46.5 mm
I3
87 mm
I4
20 mm