Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links BRM 22-00-502

  • ERIKS:12216700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,29/ stukexcl. btw

€ 260,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM L
Binnendiameter
22 mm
Draadmaat
M 22x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8 °
B
28 mm
C1
20 mm
d
22 mm
d1
26 mm
d2
54 mm
G
M 22x1.5 mm
h
84 mm
I1
51 mm
I2
111 mm
I7
26 mm