Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links BRM 20-00-502

  • ERIKS:12216696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,50/ stukexcl. btw

€ 228,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM L
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
G
M 20x1.5 mm
h
78 mm
I1
47 mm
I2
103 mm
I7
28 mm