Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links BRM 08-60-502

  • ERIKS:12216683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,15/ stukexcl. btw

€ 317,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM L NIRO
Binnendiameter
8 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8.5 °
B
12 mm
C1
9 mm
d
8 mm
d1
10.5 mm
d2
24 mm
G
M 8 mm
h
42 mm
I1
25 mm
I2
25 mm
I3
54 mm
I7
15 mm