Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad links BRM 06-00-502

  • ERIKS:23198403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,97/ stukexcl. btw

€ 107,65incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM L
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Buitendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
9 mm
d2
20 mm
G
M 6 mm
h
36 mm
I1
22 mm
I2
46 mm
I7
12 mm