€ 224,27/ stukexcl. btw
€ 271,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PF |
Binnendiameter | 20 mm |
Draadmaat | M 16 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 6.5 ° |
B | 20.5 mm |
C1 | 15 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24 mm |
d2 | 48 mm |
d3 | 22 mm |
G | M 16 mm |
h1 | 65 mm |
I3 | 32 mm |
I4 | 89 mm |
I7 | 22 mm |
W | 19 mm |