Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad rechts BRF 20-60-501

  • ERIKS:12216672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 529,59/ stukexcl. btw

€ 640,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRF NIRO
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7 °
B
25 mm
C1
18 mm
d
20 mm
d1
24.5 mm
d2
50 mm
d3
27.5 mm
d4
34 mm
G
M 20x1.5 mm
h1
77 mm
I3
33 mm
I4
102 mm
I5
10 mm
I7
26 mm
W
30 mm