Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad rechts BRF 18-00-501

  • ERIKS:12216670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,96/ stukexcl. btw

€ 212,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRF
Binnendiameter
18 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8.5 °
B
23 mm
C1
16.5 mm
d
18 mm
d1
21.5 mm
d2
46 mm
d3
25 mm
d4
31 mm
G
M 18x1.5 mm
h1
71 mm
I3
32 mm
I4
94 mm
I5
10 mm
I7
24 mm
W
27 mm