Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad rechts BRF 16-00-501

  • ERIKS:23198612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,18/ stukexcl. btw

€ 178,09incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRF
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
d3
22 mm
d4
27 mm
G
M 16 mm
h1
64 mm
I3
28 mm
I4
85 mm
I5
8 mm
I7
22 mm
W
22 mm