Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad rechts BRF 12-00-501

  • ERIKS:23198470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,97/ stukexcl. btw

€ 139,11incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRF
Binnendiameter
12 mm
Draadmaat
M 12
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7.5 °
B
16 mm
C1
12 mm
d
12 mm
d1
14.5 mm
d2
32 mm
d3
17.5 mm
d4
22 mm
G
M 12 mm
h1
50 mm
I3
22 mm
I4
66 mm
I5
6.5 mm
I7
16 mm
W
19 mm