€ 287,10/ stukexcl. btw
€ 347,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BRF NIRO |
Binnendiameter | 10 mm |
Draadmaat | M 10 |
Type schroefdraad | Binnendraad rechts |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 8 ° |
B | 14 mm |
C1 | 10.5 mm |
d | 10 mm |
d1 | 12 mm |
d2 | 28 mm |
d3 | 15 mm |
d4 | 19 mm |
G | M10 mm |
h1 | 43 mm |
I3 | 20 mm |
I4 | 57 mm |
I5 | 6.5 mm |
I7 | 15 mm |
W | 17 mm |