Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad rechts BRF 06-60-501

  • ERIKS:12216657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 233,38/ stukexcl. btw

€ 282,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRF NIRO
Binnendiameter
6 mm
Draadmaat
M 6
Type schroefdraad
Binnendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8 °
B
9 mm
C1
6.75 mm
d
6 mm
d1
9 mm
d2
20 mm
d3
10 mm
d4
13 mm
G
M 6 mm
h1
30 mm
I3
12 mm
I4
40 mm
I5
5 mm
I7
10 mm
W
11 mm