Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad links PF 20-00-502

  • ERIKS:12216742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 224,27/ stukexcl. btw

€ 271,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PF
Binnendiameter
20 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
6.5 °
B
20.5 mm
C1
15 mm
d
20 mm
d1
24 mm
d2
48 mm
d3
22 mm
G
M 16 mm
h1
65 mm
I3
32 mm
I4
89 mm
I7
22 mm
W
19 mm