€ 161,57/ stukexcl. btw
€ 195,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | PF |
Binnendiameter | 15 mm |
Draadmaat | M 12 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 7 ° |
B | 16.5 mm |
C1 | 12 mm |
d | 15 mm |
d1 | 17.5 mm |
d2 | 40 mm |
d3 | 19 mm |
G | M 12 mm |
h1 | 51 mm |
I3 | 24 mm |
I4 | 71 mm |
I7 | 20 mm |
W | 17 mm |