Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad links PF 10-00-502

  • ERIKS:12216738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,82/ stukexcl. btw

€ 141,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
PF
Binnendiameter
10 mm
Draadmaat
M 8
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7 °
B
13 mm
C1
9 mm
d
10 mm
d1
13 mm
d2
30 mm
d3
15 mm
G
M 8 mm
h1
38 mm
I3
17 mm
I4
53 mm
I7
14.5 mm
W
13 mm