Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad links BRF 30-00-502

  • ERIKS:12216679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 305,05/ stukexcl. btw

€ 369,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRF L
Binnendiameter
30 mm
Draadmaat
M 30x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
7.5 °
B
37 mm
C1
25 mm
d
30 mm
d1
34.5 mm
d2
70 mm
d3
40 mm
d4
50 mm
G
M 30x2 mm
h1
110 mm
I3
51 mm
I4
145 mm
I5
15 mm
I7
35 mm
W
41 mm