Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Binnendraad links BRF 25-00-502

  • ERIKS:12216677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 251,20/ stukexcl. btw

€ 303,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRF L
Binnendiameter
25 mm
Draadmaat
M 24x2
Type schroefdraad
Binnendraad links
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
5 °
B
31 mm
C1
22 mm
d
25 mm
d1
29.5 mm
d2
64 mm
d3
30 mm
d4
35 mm
G
M 24x2 mm
h1
94 mm
I3
42 mm
I4
126 mm
I5
10 mm
I7
32 mm
W
30 mm