€ 175,96/ stukexcl. btw
€ 212,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | BRF L |
Binnendiameter | 18 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Type schroefdraad | Binnendraad links |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Kogellager |
a | 8.5 ° |
B | 23 mm |
C1 | 16.5 mm |
d | 18 mm |
d1 | 21.5 mm |
d2 | 46 mm |
d3 | 25 mm |
d4 | 31 mm |
G | M 18x1.5 mm |
h1 | 71 mm |
I3 | 32 mm |
I4 | 94 mm |
I5 | 10 mm |
I7 | 24 mm |
W | 27 mm |