Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsvrij Staal/PTFE DGE 90 UK-2RS

  • ERIKS:12980510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,28/ stukexcl. btw

€ 337,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGE..UK-2RS
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
60 mm
Onderhoud
Onderhoudsvrij
Glijcontact
Staal/PTFE
a
5 °
B
60 mm
C
50 mm
d
90 mm
D
130 mm
d1
98 mm
dk
115 mm